Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - PVC H-KG Rohr DN/OD160 SN4 0,5m

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - PVC H-KG Rohr DN/OD160 SN4 0,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150/0,5

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 39172310

  • Gewicht - 1.740 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9005555671003

Sonepar Artikelnummer

121127928

Hersteller Artikelnummer

150/0,5

Hersteller Typ

150/0,5

Hersteller Artikel Nr.:

150/0,5

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39172310

Gewicht:

1.740 kg

Hauskanal-Vollwandrohre aus PVC-U, Reihe UD, für Erdverlegung, Außen-Ø 160 mm, Steifigkeitsklasse SN4, Baulänge 0,5 m, mit angeformter Steckkupplung und Lippendichtring aus Synthesekautschuk, ÖNORM EN 1401-1 geprüft, GRIS 111