Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - PVC H-KG Rohr DN/OD160 SN4 1m

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - PVC H-KG Rohr DN/OD160 SN4 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150/1

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 39172310

  • Gewicht - 3.189 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9005555671102

Sonepar Artikelnummer

121127929

Hersteller Artikelnummer

150/1

Hersteller Typ

150/1

Hersteller Artikel Nr.:

150/1

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39172310

Gewicht:

3.189 kg

Hauskanal-Vollwandrohre aus PVC-U, Reihe UD, für Erdverlegung, Außen-Ø 160 mm, Steifigkeitsklasse SN4, Baulänge 1 m, mit angeformter Steckkupplung und Lippendichtring aus Synthesekautschuk, ÖNORM EN 1401-1 geprüft, GRIS 111