Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - PVC H-KG Rohr DN/OD160 SN4 2m

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - PVC H-KG Rohr DN/OD160 SN4 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150/2

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 39172310

  • Gewicht - 6.088 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9005555671201

Sonepar Artikelnummer

121127930

Hersteller Artikelnummer

150/2

Hersteller Typ

150/2

Hersteller Artikel Nr.:

150/2

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39172310

Gewicht:

6.088 kg

Hauskanal-Vollwandrohre aus PVC-U, Reihe UD, für Erdverlegung, Außen-Ø 160 mm, Steifigkeitsklasse SN4, Baulänge 2 m, mit angeformter Steckkupplung und Lippendichtring aus Synthesekautschuk, ÖNORM EN 1401-1 geprüft, GRIS 111