Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - PVC H-KG Rohr DN/OD200 SN4 1m

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - PVC H-KG Rohr DN/OD200 SN4 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200/1

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 39172310

  • Gewicht - 4.964 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9005555671607

Sonepar Artikelnummer

121127934

Hersteller Artikelnummer

200/1

Hersteller Typ

200/1

Hersteller Artikel Nr.:

200/1

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39172310

Gewicht:

4.964 kg

Hauskanal-Vollwandrohre aus PVC-U, Reihe UD, für Erdverlegung, Außen-Ø 200 mm, Steifigkeitsklasse SN4, Baulänge 1 m, mit angeformter Steckkupplung und Lippendichtring aus Synthesekautschuk, ÖNORM EN 1401-1 geprüft, GRIS 111