Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - PVC KG Übersch-Muffe DN/OD110 L:122mm

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - PVC KG Übersch-Muffe DN/OD110 L:122mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KGU100L

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39174000

  • Gewicht - 0.220 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9005555047815

Sonepar Artikelnummer

121127965

Hersteller Artikelnummer

KGU100L

Hersteller Typ

KGU100L

Hersteller Artikel Nr.:

KGU100L

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.220 kg

Überschiebmuffe Hauskanal aus PVC-U, lange Ausführung 122 mm, Reihe UD, für Erdverlegung, Außen-Ø 110 mm, mit angeformter Steckkupplung und Lippendichtring aus Synthesekautschuk, ÖNORM EN 1401-1 geprüft, GRIS 111