Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - PVC KG Übersch-Muffe DN/OD160 L:150mm

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - PVC KG Übersch-Muffe DN/OD160 L:150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KGU150L

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39174000

  • Gewicht - 0.510 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005555047822

Sonepar Artikelnummer

121127968

Hersteller Artikelnummer

KGU150L

Hersteller Typ

KGU150L

Hersteller Artikel Nr.:

KGU150L

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.510 kg

Überschiebmuffe Hauskanal aus PVC-U, lange Ausführung 150 mm, Reihe UD, für Erdverlegung, Außen-Ø 160 mm, mit angeformter Steckkupplung und Lippendichtring aus Synthesekautschuk, ÖNORM EN 1401-1 geprüft, GRIS 111