Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - PVC Str-KG Rohr DN/OD315 SN4 1m

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - PVC Str-KG Rohr DN/OD315 SN4 1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 300/1

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 39172310

  • Gewicht - 12.947 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005555672604

Sonepar Artikelnummer

121196813

Hersteller Artikelnummer

300/1

Hersteller Typ

300/1

Hersteller Artikel Nr.:

300/1

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39172310

Gewicht:

12.947 kg

Vollwandrohre aus PVC-U, Reihe UD, für Erdverlegung, Steifigkeitsklasse SN4, mit angeformter Steckkupplung und Lippendichtring aus Synthesekautschuk, ÖNORM EN 1401-1 geprüft, GRIS 114