Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - PVC Str-KG Rohr DN/OD500 SN4 2m

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - PVC Str-KG Rohr DN/OD500 SN4 2m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 500/2

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 39172310

  • Gewicht - 61.723 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5997251144599

Sonepar Artikelnummer

121196820

Hersteller Artikelnummer

500/2

Hersteller Typ

500/2

Hersteller Artikel Nr.:

500/2

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

39172310

Gewicht:

61.723 kg

Vollwandrohre aus PVC-U, Reihe UD, für Erdverlegung, Steifigkeitsklasse SN4, mit angeformter Steckkupplung und Lippendichtring aus Synthesekautschuk, ÖNORM EN 1401-1 geprüft, GRIS 121