PIPELIFE - PX20+H07V-U (Ye)3x1,5 Elektroinstallationsrohr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1210021134
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Halogenfrei - Nein
Innendurchmesser - 14.1 mm
Außendurchmesser - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555086616
Sonepar Artikelnummer
120641987
Hersteller Artikelnummer
1210021134
Hersteller Typ
PX20YE3X1,5 G/G,BL,OR /2
Hersteller Artikel Nr.:
1210021134
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Nein
Innendurchmesser:
14.1 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Farbe:
grau
Ader-Zahl Aderleitung:
3
Mit Zugdraht:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Biegeverhalten:
flexibel
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Betriebstemperatur:
-5 .. 90 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Mit Schutzleiter:
Ja
Mit integrierter POF-Leitung:
Nein
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.125 kg


