Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - PX20+KOAX digital 75 Ohm Elektroinstallationsrohr

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - PX20+KOAX digital 75 Ohm Elektroinstallationsrohr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1220011907

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

  • Halogenfrei - Nein

  • Innendurchmesser - 14.1 mm

  • Außendurchmesser - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 300 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005555086883

Sonepar Artikelnummer

120642013

Hersteller Artikelnummer

1220011907

Hersteller Typ

PX20KOAX DIGITAL /T3

Hersteller Artikel Nr.:

1220011907

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

Nein

Innendurchmesser:

14.1 mm

Außendurchmesser:

20 mm

Farbe:

grau

Anzahl der Koaxialkabel:

1

Mit Zugdraht:

Nein

Ausführung flammwidrig:

Ja

Biegeverhalten:

flexibel

Unterputzmontage:

Ja

Aufputzmontage:

Ja

Geeignet für Installation auf Holz:

Ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

Ja

Geeignet für Betoninstallation:

Ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

Ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Ja

Betriebstemperatur:

-5 .. 90 °C

Hochgleitfähige Innenschicht:

Nein

Mit Schutzleiter:

Nein

Mit integrierter POF-Leitung:

Nein

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Eca

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.111 kg

Vorverdrahtetes, biegsames Elektroinstallationsrohr für mittlere mechanische Beanspruchung, DN 20 mm grau, ähnlich RAL 7037, gewellt, schlagfest, aus PP. Geprüft nach EN 61386-22, Klassifizierung EN 3422 3, Scheiteldruckfestigkeit > 750 N, Temperaturbereich -5°C bis +90°C, mit voreingezogenem KOAX digital 75 Ohm, Lieferform 300 m Trommel. Verwendung: universelles Panzerrohr, flexible Installation, einfache, schnelle und sichere Verlegung, Verwendung der Rohre lt. Richtlinie R14