PIPELIFE - PX25+H07V-U (Ye)5x2,5 Elektroinstallationsrohr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1310033192
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Halogenfrei - Nein
Innendurchmesser - 18.3 mm
Außendurchmesser - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555086746
Sonepar Artikelnummer
120642000
Hersteller Artikelnummer
1310033192
Hersteller Typ
PX25YE5X2,5 G/G,BL,BR,SW,GR /50
Hersteller Artikel Nr.:
1310033192
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Nein
Innendurchmesser:
18.3 mm
Außendurchmesser:
25 mm
Farbe:
grau
Ader-Zahl Aderleitung:
5
Mit Zugdraht:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Biegeverhalten:
flexibel
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Betriebstemperatur:
-5 .. 90 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Mit Schutzleiter:
Nein
Mit integrierter POF-Leitung:
Nein
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
Eca
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.243 kg


