Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - PXMPLUS20PP 3322-3 100m

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - PXMPLUS20PP 3322-3 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PPFLEX20

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

  • Biegeverhalten - biegsam, selbst zurückbildend

  • Innendurchmesser - 13.9 mm

  • Außendurchmesser - 20 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Standardartikel

EAN

9005555055445

Sonepar Artikelnummer

120974512

Hersteller Artikelnummer

PPFLEX20

Hersteller Typ

PPFLEX20

Hersteller Artikel Nr.:

PPFLEX20

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Biegeverhalten:

biegsam, selbst zurückbildend

Innendurchmesser:

13.9 mm

Außendurchmesser:

20 mm

Farbe:

schwarz

Halogenfrei:

Ja

Ausführung flammwidrig:

Ja

Mit Muffe:

Nein

Unterputzmontage:

Ja

Aufputzmontage:

Ja

Geeignet für Installation auf Holz:

Ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

Ja

Geeignet für Betoninstallation:

Ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

Ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Nein

Betriebstemperatur:

-5 .. 90 °C

Hochgleitfähige Innenschicht:

Ja

Mit Meter-Anzeige:

Nein

RAL-Nummer:

9005

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.057 kg

PP Panzerflexrohr 20mm, LS0H, +biegsam sich selbst zurückbildend, mit Innengleitschicht, schwarz, halogenfrei