PIPELIFE - PXS20CAT7 HF AWG23 /2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5269111914
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Halogenfrei - Ja
Innendurchmesser - 14.1 mm
Außendurchmesser - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555007376
Sonepar Artikelnummer
120795542
Hersteller Artikelnummer
5269111914
Hersteller Typ
PXS20CAT7 HF AWG23 /2
Hersteller Artikel Nr.:
5269111914
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
Ja
Innendurchmesser:
14.1 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Farbe:
grau
Mit Zugdraht:
Nein
Ausführung flammwidrig:
Ja
Biegeverhalten:
flexibel
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Ja
Betriebstemperatur:
-5 .. 90 °C
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Anzahl der Datenkabel:
1
Mit Schutzleiter:
Nein
Mit integrierter POF-Leitung:
Nein
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
B2ca
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
s1
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
d0
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
a1
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.126 kg


