Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - PXUV25+2x6mmH1Z2Z2SR_1x6mmH07Z1GG 100m

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - PXUV25+2x6mmH1Z2Z2SR_1x6mmH07Z1GG  100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PXUV25+2x6SR_1x6GG

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

  • Halogenfrei - Ja

  • Innendurchmesser - 18.3 mm

  • Außendurchmesser - 25 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5420056289818

Sonepar Artikelnummer

121134048

Hersteller Artikelnummer

PXUV25+2x6SR_1x6GG

Hersteller Typ

PXUV25+2x6SR_1x6GG

Hersteller Artikel Nr.:

PXUV25+2x6SR_1x6GG

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Halogenfrei:

Ja

Innendurchmesser:

18.3 mm

Außendurchmesser:

25 mm

Farbe:

schwarz

Ader-Zahl Aderleitung:

2

Ausführung flammwidrig:

Nein

Biegeverhalten:

flexibel

Unterputzmontage:

Ja

Aufputzmontage:

Ja

Geeignet für Installation auf Holz:

Ja

Geeignet für Hohlwandinstallation:

Ja

Geeignet für Betoninstallation:

Ja

Maschinen- und Anlageninstallation:

Ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Ja

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

Ja

Betriebstemperatur:

-5 .. 90 °C

Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:

Cca

Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:

s1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:

d1

Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:

a1

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

26.995 kg

UV-stabiles und halogenfreies biegsames schwarzes Elektroinstallationsrohr in Dimension 25 mm, vorverdrahtet mit 2 x 6 mm starken DC-Kabeln in Rot und Schwarz und 1 x 6 mm PE-Kabel.