PIPELIFE - RDS-Blindeinsatz DN100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RDS-DB100EVO
Ausführung - Pressringdichtung
Länge - 72 mm
Montageart - Kernbohrungen/Rohre
Durchmesser Wanddurchbruch - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9003209010208
Sonepar Artikelnummer
120030061
Hersteller Artikelnummer
RDS-DB100EVO
Hersteller Typ
RDS-DB100EVO
Hersteller Artikel Nr.:
RDS-DB100EVO
Ausführung:
Pressringdichtung
Länge:
72 mm
Montageart:
Kernbohrungen/Rohre
Durchmesser Wanddurchbruch:
100 mm
Druck:
0.3 bar
Demontage möglich:
Ja
Kabelbündelung möglich:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.463 kg


