PIPELIFE - RDS-Blindeinsatz DN200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RDS-DB200EVO
Ausführung - Pressringdichtung
Länge - 100 mm
Montageart - Kernbohrungen/Rohre
Durchmesser Wanddurchbruch - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003209010215
Sonepar Artikelnummer
120030066
Hersteller Artikelnummer
RDS-DB200EVO
Hersteller Typ
RDS-DB200EVO
Hersteller Artikel Nr.:
RDS-DB200EVO
Ausführung:
Pressringdichtung
Länge:
100 mm
Montageart:
Kernbohrungen/Rohre
Durchmesser Wanddurchbruch:
200 mm
Druck:
0.3 bar
Demontage möglich:
Ja
Kabelbündelung möglich:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
2.694 kg


