PIPELIFE - RDS-Dichts.DN100 aufklappbar 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RDS-D100/63EVO
Ausführung - Pressringdichtung
Kabeldurchmesser - 63 mm
Rohrdurchmesser - 63 mm
Länge - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003209010154
Sonepar Artikelnummer
120145815
Hersteller Artikelnummer
RDS-D100/63EVO
Hersteller Typ
RDS-D100/63EVO
Hersteller Artikel Nr.:
RDS-D100/63EVO
Ausführung:
Pressringdichtung
Kabeldurchmesser:
63 mm
Rohrdurchmesser:
63 mm
Länge:
110 mm
Montageart:
Kernbohrungen/Rohre
Durchmesser Wanddurchbruch:
100 mm
Druck:
0.3 bar
Demontage möglich:
Ja
Kabelbündelung möglich:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.492 kg


