PIPELIFE - RDS-Dichts.DN100 Mrfd.aufklb.8-18

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RDS-DM100EVO
Ausführung - Pressringdichtung
Kabeldurchmesser - 8 .. 18 mm
Rohrdurchmesser - 8 .. 18 mm
Länge - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9003209010109
Sonepar Artikelnummer
120030060
Hersteller Artikelnummer
RDS-DM100EVO
Hersteller Typ
RDS-DM100EVO
Hersteller Artikel Nr.:
RDS-DM100EVO
Ausführung:
Pressringdichtung
Kabeldurchmesser:
8 .. 18 mm
Rohrdurchmesser:
8 .. 18 mm
Länge:
90 mm
Montageart:
Kernbohrungen/Rohre
Durchmesser Wanddurchbruch:
100 mm
Druck:
0.3 bar
Demontage möglich:
Ja
Kabelbündelung möglich:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.524 kg


