PIPELIFE - RDS-Dichts.DN200 aufklappb.50-125

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RDS-D200EVO
Ausführung - Pressringdichtung
Kabeldurchmesser - 50 .. 125 mm
Rohrdurchmesser - 50 .. 125 mm
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9003209010123
Sonepar Artikelnummer
120030064
Hersteller Artikelnummer
RDS-D200EVO
Hersteller Typ
RDS-D200EVO
Hersteller Artikel Nr.:
RDS-D200EVO
Ausführung:
Pressringdichtung
Kabeldurchmesser:
50 .. 125 mm
Rohrdurchmesser:
50 .. 125 mm
Länge:
100 mm
Montageart:
Kernbohrungen/Rohre
Durchmesser Wanddurchbruch:
200 mm
Druck:
0.3 bar
Demontage möglich:
Ja
Kabelbündelung möglich:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
2.579 kg


