PIPELIFE - RDS-Dichts.DN200 aufklappbar 160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RDS-D200/160EVO
Ausführung - Pressringdichtung
Kabeldurchmesser - 160 mm
Rohrdurchmesser - 160 mm
Länge - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003209010130
Sonepar Artikelnummer
120030065
Hersteller Artikelnummer
RDS-D200/160EVO
Hersteller Typ
RDS-D200/160EVO
Hersteller Artikel Nr.:
RDS-D200/160EVO
Ausführung:
Pressringdichtung
Kabeldurchmesser:
160 mm
Rohrdurchmesser:
160 mm
Länge:
120 mm
Montageart:
Kernbohrungen/Rohre
Durchmesser Wanddurchbruch:
200 mm
Druck:
0.3 bar
Demontage möglich:
Ja
Kabelbündelung möglich:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.978 kg


