PIPELIFE - RDS EVO Bodendurchführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RDS-LRBD100EVO
Ausführung - Pressringdichtung
Länge - 402 mm
Montageart - Kernbohrungen/Rohre
Durchmesser Wanddurchbruch - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003209012479
Sonepar Artikelnummer
120955416
Hersteller Artikelnummer
RDS-LRBD100EVO
Hersteller Typ
RDS-LRBD100EVO
Hersteller Artikel Nr.:
RDS-LRBD100EVO
Ausführung:
Pressringdichtung
Länge:
402 mm
Montageart:
Kernbohrungen/Rohre
Durchmesser Wanddurchbruch:
100 mm
Druck:
0.3 bar
Demontage möglich:
Ja
Kabelbündelung möglich:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.814 kg


