PIPELIFE - RDSEVO BLINDELEMENT SYSTEM 150

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RDS-DB150EVO
Ausführung - Pressringdichtung
Länge - 100 mm
Montageart - Kernbohrungen/Rohre
Durchmesser Wanddurchbruch - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9003209010277
Sonepar Artikelnummer
120411474
Hersteller Artikelnummer
RDS-DB150EVO
Hersteller Typ
RDS-DB150EVO
Hersteller Artikel Nr.:
RDS-DB150EVO
Ausführung:
Pressringdichtung
Länge:
100 mm
Montageart:
Kernbohrungen/Rohre
Durchmesser Wanddurchbruch:
150 mm
Druck:
0.3 bar
Demontage möglich:
Ja
Kabelbündelung möglich:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
1.475 kg


