PIPELIFE - RDSEVO DICHT AUFK AD8-35 MFACH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RDS-DM150EVO
Ausführung - Pressringdichtung
Kabeldurchmesser - 8 .. 35 mm
Rohrdurchmesser - 8 .. 35 mm
Länge - 52 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9003209010239
Sonepar Artikelnummer
120411473
Hersteller Artikelnummer
RDS-DM150EVO
Hersteller Typ
RDS-DM150EVO
Hersteller Artikel Nr.:
RDS-DM150EVO
Ausführung:
Pressringdichtung
Kabeldurchmesser:
8 .. 35 mm
Rohrdurchmesser:
8 .. 35 mm
Länge:
52 mm
Montageart:
Kernbohrungen/Rohre
Durchmesser Wanddurchbruch:
150 mm
Druck:
0.3 bar
Demontage möglich:
Ja
Kabelbündelung möglich:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
1.955 kg


