PIPELIFE - RDSevo Dicht aufk Sys100 AD52-58

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RDS-D100/52-58EVO
Ausführung - Pressringdichtung
Kabeldurchmesser - 52 .. 58 mm
Rohrdurchmesser - 52 .. 58 mm
Länge - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003209010147
Sonepar Artikelnummer
120515497
Hersteller Artikelnummer
RDS-D100/52-58EVO
Hersteller Typ
RDS-D100/52-58EVO
Hersteller Artikel Nr.:
RDS-D100/52-58EVO
Ausführung:
Pressringdichtung
Kabeldurchmesser:
52 .. 58 mm
Rohrdurchmesser:
52 .. 58 mm
Länge:
90 mm
Montageart:
Kernbohrungen/Rohre
Durchmesser Wanddurchbruch:
100 mm
Druck:
0.3 bar
Demontage möglich:
Ja
Kabelbündelung möglich:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.492 kg


