PIPELIFE - RDSEVO DICHT AUFK SYS150 AD110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RDS-D150/110EVO
Ausführung - Pressringdichtung
Kabeldurchmesser - 110 mm
Rohrdurchmesser - 110 mm
Länge - 115 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003209010260
Sonepar Artikelnummer
120588446
Hersteller Artikelnummer
RDS-D150/110EVO
Hersteller Typ
RDS-D150/110EVO
Hersteller Artikel Nr.:
RDS-D150/110EVO
Ausführung:
Pressringdichtung
Kabeldurchmesser:
110 mm
Rohrdurchmesser:
110 mm
Länge:
115 mm
Montageart:
Kernbohrungen/Rohre
Durchmesser Wanddurchbruch:
150 mm
Druck:
0.3 bar
Demontage möglich:
Ja
Kabelbündelung möglich:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
0.940 kg


