PIPELIFE - RDSEVO DICHT AUFK SYS150 AD25-65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RDS-D150/25-65EVO
Ausführung - Pressringdichtung
Kabeldurchmesser - 25 .. 65 mm
Rohrdurchmesser - 25 .. 65 mm
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9003209010246
Sonepar Artikelnummer
120411471
Hersteller Artikelnummer
RDS-D150/25-65EVO
Hersteller Typ
RDS-D150/25-65EVO
Hersteller Artikel Nr.:
RDS-D150/25-65EVO
Ausführung:
Pressringdichtung
Kabeldurchmesser:
25 .. 65 mm
Rohrdurchmesser:
25 .. 65 mm
Länge:
100 mm
Montageart:
Kernbohrungen/Rohre
Durchmesser Wanddurchbruch:
150 mm
Druck:
0.3 bar
Demontage möglich:
Ja
Kabelbündelung möglich:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
1.485 kg


