PIPELIFE - RDSEVO DICHT AUFK SYS150 AD70-90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RDS-D150/70-90EVO
Ausführung - Pressringdichtung
Kabeldurchmesser - 70 .. 90 mm
Rohrdurchmesser - 70 .. 90 mm
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003209010253
Sonepar Artikelnummer
120411472
Hersteller Artikelnummer
RDS-D150/70-90EVO
Hersteller Typ
RDS-D150/70-90EVO
Hersteller Artikel Nr.:
RDS-D150/70-90EVO
Ausführung:
Pressringdichtung
Kabeldurchmesser:
70 .. 90 mm
Rohrdurchmesser:
70 .. 90 mm
Länge:
100 mm
Montageart:
Kernbohrungen/Rohre
Durchmesser Wanddurchbruch:
150 mm
Druck:
0.3 bar
Demontage möglich:
Ja
Kabelbündelung möglich:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
40169300
Gewicht:
1.200 kg


