PIPELIFE - RDSEVO LAMELR+ 2DICHT F AD25-65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RDS-SET150EVO/1
Ausführung - Pressringdichtung
Kabeldurchmesser - 25 .. 65 mm
Rohrdurchmesser - 25 .. 65 mm
Länge - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003209010468
Sonepar Artikelnummer
120411469
Hersteller Artikelnummer
RDS-SET150EVO/1
Hersteller Typ
RDS-SET150EVO/1
Hersteller Artikel Nr.:
RDS-SET150EVO/1
Ausführung:
Pressringdichtung
Kabeldurchmesser:
25 .. 65 mm
Rohrdurchmesser:
25 .. 65 mm
Länge:
300 mm
Montageart:
sonstige
Max. Wandstärke:
300 mm
Durchmesser Wanddurchbruch:
150 mm
Druck:
0.3 bar
Demontage möglich:
Ja
Kabelbündelung möglich:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
3.815 kg


