PIPELIFE - RDSEVOLAMR.M.INTEGR.FL.SY150L305

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - RDS-LR150EVO
Länge - 300 mm
Max. Wandstärke - 300 mm
Durchmesser Wanddurchbruch - 150 mm
Demontage möglich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9003209010369
Sonepar Artikelnummer
120411468
Hersteller Artikelnummer
RDS-LR150EVO
Hersteller Typ
RDS-LR150EVO
Hersteller Artikel Nr.:
RDS-LR150EVO
Länge:
300 mm
Max. Wandstärke:
300 mm
Durchmesser Wanddurchbruch:
150 mm
Demontage möglich:
Nein
Kabelbündelung möglich:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.845 kg


