Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Reihenklemmschelle 32 hellgrau

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Reihenklemmschelle 32 hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - TKSL32

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 32 mm

  • Geschlossen - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyvinylchlorid (PVC)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

9005555074408

Sonepar Artikelnummer

120030228

Hersteller Artikelnummer

TKSL32

Hersteller Typ

TKSL32

Hersteller Artikel Nr.:

TKSL32

Geeignet für Rohrdurchmesser:

32 mm

Geschlossen:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Anreihbar:

Ja

Befestigungsart:

Schraubloch

Geeignet für Schutzschläuche:

Ja

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

Nein

Mit Mauerdichtung:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.009 kg

Reihenklemmschelle, hellgrau ähnlich RAL 7035, aus PVC, anreihbar, schlagfest und flammwidrig, Geprüft nach ÖVE/ÖNORM EN 61386-25, Temperaturbereich -25°C bis +60°C, für biegsame und starre Elektroinstallationsrohre aus PVC für leichte mechanische Beanspruchung