Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Reihenklemmschelle h`frei 32 sw

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Reihenklemmschelle h`frei 32 sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H-TKSM32SW

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 32 mm

  • Geschlossen - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9005555238824

Sonepar Artikelnummer

120113584

Hersteller Artikelnummer

H-TKSM32SW

Hersteller Typ

H-TKSM32SW

Hersteller Artikel Nr.:

H-TKSM32SW

Geeignet für Rohrdurchmesser:

32 mm

Geschlossen:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Anreihbar:

Ja

Befestigungsart:

Schraubloch

Geeignet für Schutzschläuche:

Ja

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

Nein

Mit Mauerdichtung:

Nein

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.009 kg

Reihenklemmschelle, schwarz ähnlich RAL 9005, halogenfrei, anreihbar, schlagfest und flammwidrig, Geprüft nach ÖVE/ÖNORM EN 61386-25, halogenfrei nach ÖVE/ÖNORM EN 50267-2-1/-2-2, Temperaturbereich -25°C bis +90°C, für biegsame und starre halogenfreier Elektroinstallationsrohre für mittlere mechanische Beanspruchung