Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Reihenklemmschelle h`frei 50 hgr

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Reihenklemmschelle h`frei 50 hgr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - H-TKSL50HGR

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 50 mm

  • Geschlossen - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9005555238787

Sonepar Artikelnummer

120113580

Hersteller Artikelnummer

H-TKSL50HGR

Hersteller Typ

H-TKSL50HGR

Hersteller Artikel Nr.:

H-TKSL50HGR

Geeignet für Rohrdurchmesser:

50 mm

Geschlossen:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Anreihbar:

Ja

Befestigungsart:

Schraubloch

Geeignet für Schutzschläuche:

Ja

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

Nein

Mit Mauerdichtung:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.012 kg

Reihenklemmschelle, hellgrau ähnlich RAL 7035, halogenfrei, anreihbar, schlagfest und flammwidrig, Geprüft nach ÖVE/ÖNORM EN 61386-25, halogenfrei nach ÖVE/ÖNORM EN 50267-2-1/-2-2, Temperaturbereich -25°C bis +90°C, für biegsame und starre halogenfreier Elektroinstallationsrohre für leichte mechanische Beanspruchung