PIPELIFE - Reparaturmuffe 50,mind.250mm lang

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KKHRM50R
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031051009977
Sonepar Artikelnummer
120515407
Hersteller Artikelnummer
KKHRM50R
Hersteller Typ
KKHRM50R
Hersteller Artikel Nr.:
KKHRM50R
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
50 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche poliert:
Nein
Mit Gummidichtung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.625 kg


