Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Rohradapter RA 20

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Rohradapter RA 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SP-98402001

  • Ausführung - Rohreinführung

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 7035

  • Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013902597994

Sonepar Artikelnummer

120422876

Hersteller Artikelnummer

SP-98402001

Hersteller Typ

SP-98402001

Hersteller Artikel Nr.:

SP-98402001

Ausführung:

Rohreinführung

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Geeignet für Aufputzgehäuse für Unterputzgerät:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.007 kg

Rohradapter M20, zur werkzeuglosen Aufnahme von Rohren, integrierte Rohrstopper und Zugentlastung für P 71 GRD und P 71 GVD