Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Rohrverschlussstopfen M20

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Rohrverschlussstopfen M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RVS20

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Luftdicht - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034338802148

Sonepar Artikelnummer

120371350

Hersteller Artikelnummer

RVS20

Hersteller Typ

RVS20

Hersteller Artikel Nr.:

RVS20

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

20 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Luftdicht:

Ja

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.002 kg

Rohrverschlussstopfen mit Durchstoßmembran, winddicht und nachrüstbar, für alle flexiblen Installtionsrohre, für Rohre AD 20 mm (ID 15 mm)