Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Rohrverschlussstopfen M25

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Rohrverschlussstopfen M25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - RVS25

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm

  • Geeignet für starre Rohre - Nein

  • Geeignet für flexible Rohre - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4034338802155

Sonepar Artikelnummer

120371351

Hersteller Artikelnummer

RVS25

Hersteller Typ

RVS25

Hersteller Artikel Nr.:

RVS25

Werkstoff:

Kunststoff

Für Rohrdurchmesser nominal:

25 mm

Geeignet für starre Rohre:

Nein

Geeignet für flexible Rohre:

Ja

Geeignet für biegsame Rohre:

Ja

Werkstoffgüte:

sonstige

Luftdicht:

Ja

Durchstoßmembran:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39259080

Gewicht:

0.002 kg

Rohrverschlussstopfen mit Durchstoßmembran, winddicht und nachrüstbar, für alle flexiblen Installtionsrohre, für Rohre AD 25 mm (ID 19,5 mm)