PIPELIFE - Schraubdeckel 1-fach F90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HW1184F90
Durchmesser - 92 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 74 mm
Form - rund
Ausführung - Blinddeckel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034338916388
Sonepar Artikelnummer
120389837
Hersteller Artikelnummer
HW1184F90
Hersteller Typ
HW1184F90
Hersteller Artikel Nr.:
HW1184F90
Durchmesser:
92 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
74 mm
Form:
rund
Ausführung:
Blinddeckel
Tiefe:
3 mm
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Mit Kabelauslass:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Farbe:
schwarz
Mit Schrauben:
Nein
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.017 kg


