PIPELIFE - Schraubdeckel 60/70mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HW1184
Durchmesser - 92 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 68 .. 74 mm
Form - rund
Ausführung - Blinddeckel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4034338511224
Sonepar Artikelnummer
120371384
Hersteller Artikelnummer
HW1184
Hersteller Typ
HW1184
Hersteller Artikel Nr.:
HW1184
Durchmesser:
92 mm
Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:
68 .. 74 mm
Form:
rund
Ausführung:
Blinddeckel
Tiefe:
1.5 mm
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Mit Kabelauslass:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Ja
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.012 kg


