Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Spezialmoertel Sack á 0,5 kg

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Spezialmoertel Sack á 0,5 kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FN1105

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Herkunftsland - NL

  • Zolltarifnummer - 32149000

  • Gewicht - 0.510 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005555226845

Sonepar Artikelnummer

120114088

Hersteller Artikelnummer

FN1105

Hersteller Typ

FN1105

Hersteller Artikel Nr.:

FN1105

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

32149000

Gewicht:

0.510 kg

Spezialmörtel, 0,5kg, bei 10 cm Stärke 0,5 bar wasserdicht.