Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Stanzeinsatz als Ersatz für IBT LZA Stanzzange Ø23mm

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Stanzeinsatz als Ersatz für IBT LZA Stanzzange Ø23mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SP-97832301

  • Durchmesser Stanzeinsatz - 23 mm

  • Einsatzbereich - Kunststoff

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82073090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013902682232

Sonepar Artikelnummer

121130703

Hersteller Artikelnummer

SP-97832301

Hersteller Typ

SP-97832301

Hersteller Artikel Nr.:

SP-97832301

Durchmesser Stanzeinsatz:

23 mm

Einsatzbereich:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073090

Gewicht:

0.569 kg

Pipelife Stanzeinsatz Ø 23 mm für IBT LZA Stanzzange. Originalersatzteil für saubere, gratfreie Stanzlöcher, stellt Funktionsfähigkeit der Stanzzange nach Verschleiß wieder her.