Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Stanzzange mit 18mm Stanzeinsatz für Rohr M20

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Stanzzange mit 18mm Stanzeinsatz für Rohr M20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SP-97821801

  • Durchmesser Stanzeinsatz - 18 mm

  • Zangenform - gerade

  • Einsatzbereich - Kunststoff

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013902682201

Sonepar Artikelnummer

121130706

Hersteller Artikelnummer

SP-97821801

Hersteller Typ

SP-97821801

Hersteller Artikel Nr.:

SP-97821801

Durchmesser Stanzeinsatz:

18 mm

Zangenform:

gerade

Einsatzbereich:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.561 kg

Stanzzange IBT LZA-18, Stanzzange, Lochwerkzeug zur Erstellung passgenauer Einführungen in Betondosen, Lochung immer 1-3 mm kleiner als Rohr-/Leitungsdurchmesser, x x , mit 18 mm Stanzeinsatz für Rohr M20,