Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Stanzzange mit 23mm Stanzeinsatz für Rohr M25

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Stanzzange mit 23mm Stanzeinsatz für Rohr M25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SP-97822301

  • Durchmesser Stanzeinsatz - 23 mm

  • Zangenform - gerade

  • Einsatzbereich - Kunststoff

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013902682218

Sonepar Artikelnummer

121130705

Hersteller Artikelnummer

SP-97822301

Hersteller Typ

SP-97822301

Hersteller Artikel Nr.:

SP-97822301

Durchmesser Stanzeinsatz:

23 mm

Zangenform:

gerade

Einsatzbereich:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82034000

Gewicht:

0.566 kg

Stanzzange IBT LZA-23, Stanzzange, Lochwerkzeug zur Erstellung passgenauer Einführungen in Betondosen, Lochung immer 1-3 mm kleiner als Rohr-/Leitungsdurchmesser, x x , mit 23 mm Stanzeinsatz für Rohr M25,