Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PIPELIFE - Stanzzangen Einsatz für Rohr Ø20mm

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Stanzzangen Einsatz für Rohr Ø20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SP-97891801

  • Durchmesser Stanzeinsatz - 18 mm

  • Zangenform - gerade

  • Einsatzbereich - Kunststoff

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013902210664

Sonepar Artikelnummer

120232307

Hersteller Artikelnummer

SP-97891801

Hersteller Typ

SP-97891801

Hersteller Artikel Nr.:

SP-97891801

Durchmesser Stanzeinsatz:

18 mm

Zangenform:

gerade

Einsatzbereich:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82073090

Gewicht:

0.110 kg

Stanzeinsatz IBT STE-LZA/18, Stanzeinsätze als Ersatz oder Erweiterungsbedarf für IBT LZA Stanzzange, x x ,