PIPELIFE - STAPA-Bogen schw. sehr schwer 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B20
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - lackiert
Ausführung - Gewinde
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555154957
Sonepar Artikelnummer
120050653
Hersteller Artikelnummer
B20
Hersteller Typ
B20
Hersteller Artikel Nr.:
B20
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung:
Gewinde
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Durchmesser:
20 mm
Mit Muffe:
Ja
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Flexibel:
Nein
Winkel des Bogens:
90 °
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
73079290
Gewicht:
0.209 kg


