PIPELIFE - STAPA-Bogen schw. sehr schwer 40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - B40
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - lackiert
Ausführung - Gewinde
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555154872
Sonepar Artikelnummer
120050656
Hersteller Artikelnummer
B40
Hersteller Typ
B40
Hersteller Artikel Nr.:
B40
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung:
Gewinde
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Durchmesser:
40 mm
Mit Muffe:
Ja
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Flexibel:
Nein
Winkel des Bogens:
90 °
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
73079290
Gewicht:
0.731 kg


