PIPELIFE - STAPA-Bogen verz. sehr schwer 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BV20
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Ausführung - Gewinde
Farbe - Zink
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555157767
Sonepar Artikelnummer
120050659
Hersteller Artikelnummer
BV20
Hersteller Typ
BV20
Hersteller Artikel Nr.:
BV20
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
Gewinde
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Durchmesser:
20 mm
Mit Muffe:
Ja
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Flexibel:
Nein
Winkel des Bogens:
90 °
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
73079290
Gewicht:
0.134 kg


