PIPELIFE - STAPA-Bogen verz. sehr schwer 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BV50
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Ausführung - Gewinde
Farbe - Zink
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555157798
Sonepar Artikelnummer
120050663
Hersteller Artikelnummer
BV50
Hersteller Typ
BV50
Hersteller Artikel Nr.:
BV50
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Ausführung:
Gewinde
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Durchmesser:
50 mm
Mit Muffe:
Ja
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Flexibel:
Nein
Winkel des Bogens:
90 °
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
73079290
Gewicht:
0.840 kg


