PIPELIFE - STAPA-Muffe schw. sehr schwer 25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M25
Werkstoff - Metall
Oberflächenschutz - lackiert
Ausführung - Gewinde
Für Rohrdurchmesser nominal - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555154575
Sonepar Artikelnummer
120050817
Hersteller Artikelnummer
M25
Hersteller Typ
M25
Hersteller Artikel Nr.:
M25
Werkstoff:
Metall
Oberflächenschutz:
lackiert
Ausführung:
Gewinde
Für Rohrdurchmesser nominal:
25 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Stahl
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Sperrfunktion:
Nein
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Mit Außengewinde:
Nein
Mit Innengewinde:
Nein
Teilbar:
Nein
Exzentrisch:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
73079210
Gewicht:
0.044 kg


