PIPELIFE - Stapa Rohrschelle 63 geschlossen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSGV63
Nenndurchmesser - 63 mm
Durchmesser - 63 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555466784
Sonepar Artikelnummer
120465778
Hersteller Artikelnummer
SSGV63
Hersteller Typ
SSGV63
Hersteller Artikel Nr.:
SSGV63
Nenndurchmesser:
63 mm
Durchmesser:
63 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.065 kg


