PIPELIFE - STAPA Rohrschelle, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSGV20
Nenndurchmesser - 20 mm
Durchmesser - 20 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555466753
Sonepar Artikelnummer
120168908
Hersteller Artikelnummer
SSGV20
Hersteller Typ
SSGV20
Hersteller Artikel Nr.:
SSGV20
Nenndurchmesser:
20 mm
Durchmesser:
20 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.010 kg


